Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrolle MR-PB 425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrolle MR 425 PB
Mörtelrolle MR 425 PB
Artikel-Nr.:
     415-collomix19195
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19195
EAN/GTIN:
     4011024191953
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dünnmörtel-Schlitten
Dünnmörtelschlitten
Mörtel-Schlitten
Mörtelrolle

Die Collomix Mörtelrolle MR-PB 425 ist geeigenet für 3 Steinbreiten, durch das im Lieferumfang enhaltene Reduzierblech. Mörtelrolle für den schnellen und sauberen Kleberauftrag von Dünnbettmörtel auf Porenbeton.

Produktbeschreibung:

  • Reduzierbleche für 3 Steinbreiten, mit freidrehender Auftragsrolle
  • Radabstand werkzeuglos einstellbar
  • robuste Stahlausführung
  • Reduzierblech
  • leicht zu reinigen
  • Auftragsbreite mit Reduzierung: 400 / 365 mm

Lieferumfang:

  • 1 Reduzierblech
  • 1 Seiten-/Radanschlag
Weitere Informationen:
Breite:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Mörtelschlitten, collomix mörtelrolle, mörtelschlitten, Collomix, MR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,27*
€ 559,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,66*
€ 660,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,38*
€ 768,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
19150
ab € 595,60*
Zubehör
Collomix
19143
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.