Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer CMG 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonschleifer CMG 1700
Betonschleifer CMG 1700
Artikel-Nr.:
     415-collomix19200
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19200
EAN/GTIN:
     4011024192004
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer

Zum Entfernen von Kleberrückständen bei Fliesen- oder Bodenbelägen, Abtragen von Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Beschichtungen und Anstrichen, Abtragen und Glätten von mineralischen Oberflächen ist der Betonschleifer CMG bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • 1700 Watt Motor für eine neue Leistungsdimension
  • hohe Abtragungsleistung auf Beton
  • optimiertes Kühlkonzept
  • Schutzhaube mit Absaugstutzen
  • leicht zu öffnendes Haubensegment, zum randnahen Schleifen
  • Sicherheit-Lamellenring
  • verstellbarer Handgriff
  • Spindelarretierung
  • Vollwellenelektronik
  • Durchmesser Absaugstutzen: 35 mm

Lieferumfang:

  • Diamantschleifscheibe BST 125 für Beton und Estrich
  • Kleber
Weitere Informationen:
Drehzahl:
9600 U/min
Gewicht:
3 kg
Leistung:
1700 Watt
Schleifdurchmesser:
125 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Betonschleifer
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,52*
€ 647,75*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,99*
€ 692,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,26*
€ 823,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,43*
€ 772,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 633,20*
€ 753,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,98*
€ 698,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,95*
€ 690,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
19233
ab € 51,87*
Zubehör
Collomix
19286
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.