Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührwerk Xo1 R M mit WK 120 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührwerk Xo1 R M mit WK 120 M
Handrührwerk Xo1 R M mit WK 120 M
Rührer WK 120 M
Artikel-Nr.:
     415-collomix25106
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25106
EAN/GTIN:
     4011024251060
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Das Collomix Xo1 Handrührwerk ist ein kompaktes 1-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 Liter. Der im Lieferumfang enthaltene Wendelrührer WK 120 HF eignet es sich besonders gut für das Mischen von Estrich, Fliesenklebern und Mörteln aller Art. Im Einsatz ist es besonders kraftvoll und zuverlässig. Durch die ergonomisch geformten Griffe und die erhöhte Arbeitsposition wird ein kräfte- und rückenschonendes Mischen ermöglicht. Das Xo1 hier erhältlich mit M14 Werkzeuganschluß.

Produktbeschreibung Handrührwerk Xo1:

  • Leistungsstarker und langlebiger Motor
  • Geeignet für Putz, Mörtel, Estrich, Spachtel usw.
  • Ergonomisch geformte Handgriffe
  • Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
  • Elektronischer Sicherheitsschalter
  • M14 Werkzeuganschluß

Produktbeschreibung WK-Rührer:

  • Max.Durchmesser Rührer 120mm
  • Empfohlene Mischmenge: 40 ltr.

Lieferumfang:

  • Handrührwerk Collomix Xo 1 R M
  • WK-Rührer 120 M
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 640 U/min
Gewicht:
5,3 kg
Leistung:
1150 Watt
Mischmenge:
0 - 40 Liter
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
1-Gang Rührwerk
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, zwangsrührer collomix, elektrorührwerk, Collomix, Handrührwerk, HF, M, Mischen, Rühren, Rührer, Rührwerk, Xo1 R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,45*
€ 287,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,74*
€ 292,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 20,37*
Zubehör
Collomix
45624
ab € 580,32*
Zubehör
Collomix
49533-000
ab € 8,02*
Zubehör
Collomix
49516-000
ab € 20,77*
Zubehör
Collomix
41278
ab € 70,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.