Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turborührer DLX 90 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turborührer DLX 90 S
Turborührer DLX 90 S
Artikel-Nr.:
     415-collomix40128-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40128-000
EAN/GTIN:
     4011024401281
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl

Der Rührer DLX 90 S wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung. Die zwei übereinander gelagerten Tubinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildungen.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Dünnbettmörtel, dünne Nivellier- und Ausgleichsmassen, bitumenfreie Abdichtungen, flüssige Beschichtungen, Kunstharzversiegelungen etc.
  • passend für eine Bohrmaschine
  • ist super schnell
  • linksdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • empfohlene Antriebsleistung: 700 W
  • empfohlene Drehzahl: 500 - 600 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
13 mm Sechskant
Länge:
590 mm
Mischmenge:
5 - 15 kg
Rührkorbdurchmesser:
90 mm
Typ:
Scheibenrührer
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer, Collomix, DLX, LX, Mischwerkzeug, Rührer, Rührstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40950-000
ab € 8,19*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 10,74*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.