Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerrührer AR 90 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerrührer AR 90 S
Ankerrührer AR 90 S
Artikel-Nr.:
     415-collomix40129-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40129-000
EAN/GTIN:
     4011024401298
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Rührkorb

Der Ankerrührer AR 90 S entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung. Unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden und -rand. Schnell und leicht zu reinigen, da geringe Materialanhaftung.

Produktbeschreibung:

  • ideal für das Aufmischen von 1- und 2-komponentigen Bitumenbeschichtungen und bituminösen Spachtelmassen wie das blasenarme Vormischen von flüssigen Kunstharzen
  • passend für eine Bohrmaschine
  • aus hochwertigem Stahl
  • parallele Mischwirkung
  • empfohlene Antriebsleistung: 700 W
  • empfohlene Drehzahl: 0 - 600 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
10 mm Sechskant
Länge:
400 mm
Mischmenge:
5 - 15 kg
Rührkorbdurchmesser:
90 mm
Typ:
Ankerrührer
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb collomix, ankerrührer, rührquirl 80x400, AR, Collomix, Mischwerkzeug, Rührer, Rührstab
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 14,10*
€ 19,40*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 40,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 77,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40140-000
ab € 19,14*
Ähnlich
Collomix
40141-000
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.