Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrührer FM 100 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrührer FM 100 M
Farbrührer FM 100 M
Artikel-Nr.:
     415-collomix40884-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40884-000
EAN/GTIN:
     4011024408846
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl

Der FM M ist der klassische Farbrührer und besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Die linksdrehenden Wendel mischen von oben nach unter und vermeiden somit ein Herausspritzen des Mischgutes. Der FM ist der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen, etc.
  • linksdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • Mischwirkung von oben nach unten
  • empfohlene Antriebsleistung: 600 W(40884) / 700 W (40886)
  • empfohlene Drehzahl: 400 - 700 (40884) / 400 - 600 (40886) U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Länge:
590 mm
Mischmenge:
10 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
100 mm
Typ:
Farbrührer
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 16,37*
€ 21,91*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 22,56*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,92*
€ 22,74*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 17,28*
€ 23,19*
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25106
ab € 228,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.