Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turborührer LX 120 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turborührer LX 120 S
Turborührer LX 120 S
Artikel-Nr.:
     415-collomix40960-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40960-000
EAN/GTIN:
     4011024409607
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl

Der Turbo-Rührer LX S entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit. Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze
  • passend für eine Bohrmaschine
  • ist super schnell
  • linksdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • empfohlene Antriebsleistung: 500 W (40950-000) / 700 W (40960-000)
  • empfohlene Drehzahl: 900 - 1200 (40950-000) / 800 - 1000 (40960-000) U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
13 mm Sechskant
Länge:
590 mm
Mischmenge:
15 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Scheibenrührer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 16,62*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,72*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 11,92*
€ 16,81*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,55*
€ 17,30*
5 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40950-000
ab € 8,19*
Ähnlich
Collomix
40109-000
ab € 24,08*
Ähnlich
Collomix
41631-000
ab € 18,73*
Ähnlich
Collomix
40117-000
ab € 23,89*
Ähnlich
Collomix
41724-000
ab € 23,94*
Ähnlich
Collomix
40108-000
ab € 13,60*
Ähnlich
Collomix
40970-000
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.