Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung M14, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung M14, 100 mm
Verlängerung M14, 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-collomix49576-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     49576-000
EAN/GTIN:
     4011024495761
Suchbegriffe:
Adapter
Bohrfutteranschluss
Collomix
Gewindeanschluss

Produktbeschreibung:

  • zur Verlängerung eines M14 Gewinderührers auf 700 mm Länge
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 IG und AG
Länge:
100 mm
Typ:
Verlängerung
Werkzeugaufnahme:
M14 innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
49516-000
ab € 20,77*
Ähnlich
Collomix
49573
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.