|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-ctxBM10-2340-5010 Herst.-Nr.: BM10-2340-5010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Die Abmessungen der Containex Bürocontainer sind der ISO-NORM angepasst und haben damit viele Vorteile. Sie bestehen aus einer massiven Rahmenkonstruktion und austauschbaren Wandpaneelen. Die Anwendungsgebiete der Container sind enorm und werden verwendet als - Bürogebäude
- Baustellenbüro
- Verkaufsshops
- Ausweichfilialen
- Schauräume
- Verkaufsräume
- Werkstattboxen
- Schlafunterkünfte
- Mitarbeiterunterkünfte
- Klassenzimmer
Produktbeschreibung: - individuell gestaltbare Raumlösung
- als Einzelcontainer oder als Containeranlage verwendbar
- einzelne Container können wahlweise nebeneinander, hintereinander oder übereinander zusammengebaut werden
- kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise sind außen aus verzinktem Profilblech
- optimal wärme- und schallisoliert
- an ISO-Norm angepasst
Ausstattung: - Rauminnenhöhe 2.340 mm
- Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2000 mm
- Doppellichtbalken 2 x 36 W
- E-Konvektor 2 kW
- CEE-Außensteckdosen, versenkt
- 1 hochwertiges PVC-Fenster mit Isolierverglasung und Rollladen
- massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
- Mineralwollisolierng: 60/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)
- Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
- Fußboden: zementgebundene Bodenplatte
Technische Daten: - Containergröße: 10 Fuß
- Abmessungen außen (LxBxH): 2.989 x 2.435 x 2.591 mm
- Abmessungen innen (LxBxH): 2.795 x 2.240 x 2.340 mm
- Gewicht: ca. 1.300 kg
- Farbe: RAL 5010 enzianblau
- Staplertaschenabstand: 2.055 mm
Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere! Die Anlieferung erfolgt unabgeladen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | enzianblau | Länge: | 10 Fuß | Rauminnenhöhe: | 2340 mm | Typ: | Bürocontainer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container |
|  |  |
| |