Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürocontainer BM 20ft Innenhöhe 2.340 mm Reinweiss mit WC u Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz-buerocontainer
Einsatz-buerocontainer
RAL-Töne
Einsatz-buerocontainer
Einsatz-buerocontainer Ansicht 2
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxBM20-2340-9010-TD
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     BM20-2340-9010-TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer

Die Abmessungen der Containex Bürocontainer sind der ISO-NORM angepasst und haben damit viele Vorteile. Sie bestehen aus einer massiven Rahmenkonstruktion und austauschbaren Wandpaneelen. Die Anwendungsgebiete der Container sind enorm und werden verwendet als:

  • Bürogebäude
  • Baustellenbüro
  • Verkaufsshops
  • Ausweichfilialen
  • Schauräume
  • Verkaufsräume
  • Werkstattboxen
  • Schlafunterkünfte
  • Mitarbeiterunterkünfte
  • Klassenzimmer

Produktbeschreibung:

  • individuell gestaltbare Raumlösung
  • als Einzelcontainer oder als Containeranlage verwendbar
  • einzelne Container können wahlweise nebeneinander, hintereinander oder übereinander zusammengebaut werden
  • kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise sind außen aus verzinktem Profilblech
  • optimal wärme- und schallisoliert
  • an ISO-Norm angepasst

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.340 mm
  • 2 hochwertige PVC-Fenster mit Isolierverglasung und Rollladen
  • Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2000 mm, inkl. Türstopper
  • E-Konvektor 2 kW
  • 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W
  • Vorbereitung für Miniküche (Lieferung ohne Miniküche)
  • Paneelverstärkung
  • CEE-Außensteckdosen, im Dachrahmen versenkt
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • Mineralwollisolierng: 60/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • Fußboden: zementgebundene Bodenspanplatten
  • PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
  • Staplertaschenabstand 2.055 mm - Standard

Sanitärabteil:

  • PVC-Sanitärfenster mit Milchglas
  • WC komplett
  • Handwaschbecken 510 mm mit Spiegel und Handtuchhalter
  • GFK-Dusche mit Vorhang
  • Hängeboiler 80 l, Stiebel Eltron
  • Heizlüfter 2 kW, Stiebel Eltron
  • Nurglasleuchte 25 W
  • Abluftventilator 120 mm, 180 m³/h
  • Boden-Gully
  • Druckreduzierventil, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

Technische Daten:

  • Containergröße: 20 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.591 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 5.860 x 2.240 x 2.340 mm
  • Gewicht: ca. 1.950 kg
  • Farbe: RAL 9010 reinweiss
  • Staplertaschenabstand: 2.055 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Die Abbildung kann farblich abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Länge:
20 Fuß
Rauminnenhöhe:
2340 mm
Typ:
Bürocontainer
Weitere Suchbegriffe: containex buerocontainer, bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.050,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.343,32*
€ 13.498,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.263,99*
€ 13.404,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.096,79*
€ 13.205,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.050,60*
€ 13.150,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
KUECHE
ab € 1.052,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.