|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-ctxES160 Herst.-Nr.: ES160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - für alle Containex Lagercontainer
- idealer Aufbruchschutz für ein Vorhangschloss
- aus robustem verzinkten Stahl
- rasche Montage ohne Schweißarbeit
- Der Artikel kann nur in Verbindung mit einem Containex Lagercontainer bestellt werden und ist nicht nachrüstbar
Technische Daten: - Länge. 160 mm
- Tiefe ohne Schrauben: 50 mm
- Tiefe mit Schrauben: 125 mm
- Höhe: 80 mm
- Gewicht: 3 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Diebstahlsicherung Container, Diebstahlverriegelung Container, Einbruchssicherung Container, Sicherheitspaket Container, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container |
|  |  |
| |