Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbeschichtet/unbedruckt, Ein-/Auslauf, 100 x 100 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, Ein-/Auslauf, 100 x 100 x 200 cm
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, Ein-/Auslauf, 100 x 100 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1039
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der DESABAG Big Bag mit Ein- und Auslauf wurden für eine einfache und präzise Entleerung von losen Schüttgütern entwickelt. Sie werden häufig bei der automatischen Befüllung von Pulver, Granulaten und anderen rieselfähigen Materialien eingesetzt und am Bestimmungsort über einen Auslaufstutzen im Boden wieder entleert.

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • Auslauf 35×50 cm, Einlauf 35×50 cm
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Höhe:
200 cm
Länge:
100 cm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 27 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11046
ab € 9,56*
Ähnlich
Desabag
11045
ab € 10,51*
Ähnlich
Desabag
1.1020
ab € 6,08*
Ähnlich
Desabag
1.1015
ab € 8,11*
Ähnlich
Desabag
1.2050
ab € 5,81*
Ähnlich
Desabag
11044
ab € 10,39*
Ähnlich
Desabag
11115
ab € 10,17*
Ähnlich
Desabag
1.1022
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.