Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, Ein-/Auslauf, 95 x 95 x 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, Ein-/Auslauf, 95 x 95 x 220 cm
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, Ein-/Auslauf, 95 x 95 x 220 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1047
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     11047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der DESABAG Big Bag mit Ein-/Auslauf wurden für eine einfache und präzise Entleerung von losen Schüttgütern entwickelt. Sie werden häufig bei der automatischen Befüllung von Pulver, Granulaten und anderen rieselfähigen Materialien eingesetzt und am Bestimmungsort über einen Auslaufstutzen im Boden wieder entleert.

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • Auslauf 35×50 cm, Einlauf 35×50 cm
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
95 cm
Höhe:
220 cm
Länge:
95 cm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 33 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 44 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 55 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 110 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
12002
ab € 4,81*
Ähnlich
Desabag
1.1016
ab € 4,94*
Ähnlich
Desabag
1.2000
ab € 5,15*
Ähnlich
Desabag
11049
ab € 4,06*
Ähnlich
Desabag
11051
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.