Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag mit Nahtabdichtung, 90 x 90 x 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag mit Nahtabdichtung, 90 x 90 x 110 cm
Big Bag mit Nahtabdichtung, 90 x 90 x 110 cm
Nahtabdichtung
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1101
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der beschichtete Big Bag 90 x 90 x 110 cm mit Nahtabdichtung kann auf Grund seiner Traglast von 1500 kg (SWL SF 5:1) sowohl für leichte als auch sehr schwere Materialien genutzt werden. Von Saatgut und Holzpellets bis hin zu Granulat für die Kunststoffbranche können in diesem Big Bag diverse grobe Materialien einfach dosiert werden.

Produktbeschreibung:

  • für Feinstäube wie Asche oder Rückstände aus Schleifereien, Lackierereien, Sandstrahlbetrieben
  • beschichtet
  • unbedruckt
  • Schürze
  • mit Auslauf
  • 4 Hebeschlaufen
  • mit 2-seitiger Nahtabdichtung
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Länge:
90 cm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
1.1014
ab € 5,55*
Ähnlich
Desabag
1.1012
ab € 4,23*
Ähnlich
Desabag
11102
ab € 6,11*
Ähnlich
Desabag
11112
ab € 4,91*
Ähnlich
Desabag
1.1036
ab € 4,43*
Ähnlich
Desabag
1.1080
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.