Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenbag für Asbest, beschichtet, 260 x 125 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenbag für Asbest, beschichtet, 260 x 125 x 30 cm
Plattenbag für Asbest, beschichtet, 260 x 125 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.2010
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Bei der Sanierung von Asbest können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Daher ist es wichtig Asbestplatten immer Ordnungsgemäß in Plattenbags zu verpacken. Der Plattenbag Asbest Standard erfüllt die Anforderungen der TRGS 519 und ist mit einem Asbest Warndruck ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • beschichtet
  • Warndruck Asbest
  • 3-seitige Schürze + Deckel
  • geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen an 2 umlaufenden Gurten
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Höhe:
30 cm
Länge:
260 cm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
12015
ab € 6,47*
Ähnlich
Desabag
12014
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.