| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewD25832K-QS Herst.-Nr.: D25832K-QS EAN/GTIN: 5035048723074 |
| | |
|
| | |
| DeWALT Meißelhammer D25832K-QS 1350W mit neuentwickeltem Hammerwerk, ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton mit Schlagzahlregulierung. Produktbeschreibung: - Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagertem, von der Maschine entkoppeltem Handgriff
- vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für eine noch effektivere Vibrationsreduzierung
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise
Technische Merkmale: - Triaxiale Vibration Meißeln: 8,7 m/s²
- Unsicherheitsfaktor K1: 1,5 m/s²
- Schalldruckpegel LPA: 95 dB(A)
- Schalleistungspegel LWA: 106 dB(A)
- Unsicherheitsfaktor: 3 dB(A)
Lieferumfang: - Meißelhammer D25832K-QS
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,4 kg | Leistung: | 1350 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer dewalt, elektro abbruchhammer, Abriss, Absaugung, Akku-Kombihammer, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 451,12* | € 495,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,03* | € 511,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,00* | € 528,33* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,02* | € 528,33* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,02* | € 538,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|