| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewD27300-QS Herst.-Nr.: D27300-QS EAN/GTIN: 5035048130711 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - hochwertige Alu-Druckguß-Konstruktion
- sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- großer und feingefräster Alu-Druckguß-Abrichttisch
- plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Dickenhobelvorschub mit optimal abgestimmter Geschwindigkeit für beste Hobelergebnisse
- stabiler Aluminium-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Staubabsaugung
- max. Spanabnahme: 4 mm
- Abrichttischgröße: 1.000 x 260 mm
- Dickentischgröße: 500 x 250 mm
- max. Dickenhobelmaß: 160 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min
Lieferumfang: - Satz HSS-Hobelmesser
- Hobelmesser-Einstelllehre
- Schiebestock
- 4 Standbeine
- Absaugadapter
- verstellbarer Anschlag
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 6200 U/min | Gewicht: | 54 kg | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Abrichthobel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dickenhobel, Montagehobel, hobelmaschine dewalt, abricht- und dickenhobel, Abrichthobel, Balken, Bohlen, Dewalt, Hobel, hobeln, Holz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 1.479,68* | € 1.534,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.483,84* | € 1.546,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 1.483,62* | € 1.547,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1.502,78* | € 1.565,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.568,12* | € 1.630,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|