Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Set 2 x 18 V / 2,0 Ah


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku-Set 2 x 18 V / 2,0 Ah
Akku-Set 2 x 18 V / 2,0 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB183D2-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB183D2-XJ
EAN/GTIN:
     5035048735992
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug

Produktbeschreibung:

  • innovative Lithium-Ionen Technologie für eine sehr lange Lebensdauer und optimierte Ladezyklen
  • LED Akku Ladestandsanzeige
  • sehr geringes Gewicht
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
  • lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
  • kein Memory-Effekt

Lieferumfang:

  • 2 x Akku (DCB183)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2 Ah
Breite:
75 mm
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
50 mm
Länge:
115 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku Set
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für dewalt, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,24*
€ 76,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,53*
€ 90,92*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 75,80*
€ 90,93*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 77,15*
€ 90,99*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 78,10*
€ 92,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,28*
€ 109,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,47*
€ 107,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,13*
€ 101,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,53*
€ 100,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,10*
€ 92,94
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCB184P2-XJ
ab € 99,55*
Ähnlich
DeWalt
DCB546T2-XJ
ab € 219,04*
Ähnlich
DeWalt
DCB547X2-XJ
ab € 261,65*
Ähnlich
DeWalt
DCB548Y2-XJ
ab € 283,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.