Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku mit speziellen Gehäuse 18 V / 5 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku 18 V / 5 Ah Li-Ion
Ersatz-Akku 18 V / 5 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB184G-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB184G-XJ
EAN/GTIN:
     5035048735862
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug

Produktbeschreibung:

  • innovative Lithium-Ionen Technologie für eine sehr lange Lebensdauer und optimierte Ladezyklen
  • LED Akku Ladestandsanzeige
  • sehr geringes Gewicht
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
  • Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
  • kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
  • kein Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für dewalt, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 110,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,51*
€ 110,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,56*
€ 110,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 161,86*
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 175,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048706794
ab € 150,35*
Ähnlich
DeWalt
DCB183
ab € 29,06*
Ähnlich
DeWalt
DCB547-XJ
ab € 104,81*
Ähnlich
DeWalt
DCB126-XJ
ab € 64,15*
Ähnlich
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 41,97*
Ähnlich
DeWalt
DCB124G-XJ
ab € 55,97*
Ähnlich
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 75,27*
Ähnlich
DeWalt
DCB549-XJ
ab € 306,85*
Ähnlich
DeWalt
DCB183G-XJ
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.