Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku 54 V / 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Akku 54 V / 9 Ah
Ersatz-Akku 54 V / 9 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB547-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB547-XJ
EAN/GTIN:
     5035048646908
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug

AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
9 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Breite:
87 mm
Gewicht:
1,46 kg
Höhe:
97 mm
Länge:
138 mm
Spannung:
54 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akkus für dewalt, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 105,10*
€ 125,34*
€ 4,70*
ab € 104,81*
€ 125,43*
€ 3,50*
ab € 111,04*
€ 132,45*
€ 6,90*
ab € 122,88*
€ 146,72*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 169,03*
€ 197,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048706794
ab € 150,35*
Ähnlich
DeWalt
DCB183
ab € 29,06*
Ähnlich
DeWalt
DCB126-XJ
ab € 64,15*
Ähnlich
DeWalt
DCB184G-XJ
ab € 87,26*
Ähnlich
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 41,97*
Ähnlich
DeWalt
DCB124G-XJ
ab € 55,97*
Ähnlich
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 75,27*
Ähnlich
DeWalt
DCB549-XJ
ab € 306,85*
Ähnlich
DeWalt
DCB183G-XJ
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.