Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstack Ersatz-Akku 18 V/1,7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Powerstack Ersatz-Akku 18 V/1,7 Ah
Powerstack Ersatz-Akku 18 V/1,7 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCBP034-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCBP034-XJ
EAN/GTIN:
     5035048750254
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

18 Volt Powerstack-Akku auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: 1. kompaktere Abmessungen aufgrund effizientere Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses, 2. niedrigeres Gewicht durch kleinere Zellen, 3. deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen aufgrund eines effizienteren Stromfluss infolge geringerer Innenwiderstände Geringeren, 4. längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses
  • kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
  • optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen
  • geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellengroßflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
  • kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
  • passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm
  • aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1,7 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Breite:
65 mm
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
47 mm
Länge:
105 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akkus für dewalt, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 45,88*
€ 58,22*
€ 3,50*
ab € 58,78*
€ 71,93*
€ 6,90*
ab € 74,96*
€ 90,04*
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 107,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,38*
€ 108,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCBP034E2-XJ
ab € 100,11*
Ähnlich
DeWalt
DCBP034G-XJ
ab € 97,96*
Ähnlich
DeWalt
DCBP518G-XJ
ab € 132,32*
Ähnlich
DeWalt
DCBP518H2-XJ
ab € 174,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.