Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstack Ersatz-Akku 18 V / 1.7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerstack Ersatz-Akku 18 V / 1.7 Ah
Powerstack Ersatz-Akku 18 V / 1.7 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCBP034G-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCBP034G-XJ
EAN/GTIN:
     5035048751497
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Industrieakku
Industriezelle

Der DEWALT POWERSTACK verfügt über Pouch-Zellen, damit du produktiver bist als jemals zuvor.

Produktbeschreibung:

  • höhere maximale Ausgangsleistung, somit größerer Anwendungsbereich
  • schnellere Anwendungsgeschwindigkeit für höhere Arbeitsleistung und mehr erledigte Arbeiten
  • verbesserte Wärmeleistung: Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen
  • sie erzeugen weniger Wärmewiderstand, was zu weniger Akku-Überhitzungsabschaltungen und dadurch zu weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität führt
  • erhöhte Zykluslebensdauer, was zu besserer und länger anhaltender Leistung führt
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1,7 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Breite:
65 mm
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
47 mm
Länge:
105 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für dewalt, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 119,20*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,74*
€ 119,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,16*
€ 119,24*
€ 4,90*
ab € 114,81*
€ 135,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 149,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCBP034-XJ
ab € 46,21*
Ähnlich
DeWalt
DCBP034E2-XJ
ab € 99,72*
Ähnlich
DeWalt
DCBP518G-XJ
ab € 134,53*
Ähnlich
DeWalt
DCBP518H2-XJ
ab € 173,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.