Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstack Ersatz-Akku 18 V / 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerstack Ersatz-Akku 18 V / 5 Ah
Powerstack Ersatz-Akku 18 V / 5 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCBP518G-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCBP518G-XJ
EAN/GTIN:
     5035048793527
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Industrieakku
Industriezelle

18 Volt XR Powerstack Ersatz-Akku, 5 Ah mit Pouch-Akku Technologie und speziellem Gehäuseschutz gegen Säuren und Chemikalen.

Produktbeschreibung:

  • auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie
  • geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen einen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung um bis zu 50%
  • längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses
  • kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
  • optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen
  • geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellen
  • großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
  • Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
  • zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
  • kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
  • passend für Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm
  • aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18v akku für dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,51*
€ 180,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 180,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 143,97*
€ 180,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCBP034-XJ
ab € 47,30*
Ähnlich
DeWalt
DCBP034E2-XJ
ab € 100,01*
Ähnlich
DeWalt
DCBP034G-XJ
ab € 98,39*
Ähnlich
DeWalt
DCBP518H2-XJ
ab € 173,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.