| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE080D1GS-QW Herst.-Nr.: DCE080D1GS-QW EAN/GTIN: 5054905240103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWalt Rotationslaser DCE080D1GS. Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts. Produktbeschreibung: - kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App (per Bluetoth)
Technische Merkmale: - Laserlinien: grün
- Laserdiode: 510 - 530 - mm Laserklasse 2
- Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm auf 10 m
- automatischer Nivellierungsbereich: =/5°
- Arbeitsbereich Durchmesser: bis 80 m (bis 600 m)
- Strahlenrichtung: Lot auf-/abwärts, 360° Rotation
- Stromversorgung: Akku 18 V / 2 Ah
- Stativaufnahme: 5/8 Zoll
Lieferumfang: - Rotationslaser DCE080D1GS
- System-Schnellladegerät
- Wandhalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Empfänger
- T STAKTM-Transporkoffer
Hinweis: - Klasse 2 - kann Verletzungen hervorrufen, wenn Personen über lange Zeit direkt in den Laserstrahl blicken.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rotationslaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Kreuzlininelaser, Laser, Linienlaser, Multilinienlaser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.578,86* | € 1.660,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.586,12* | € 1.660,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.598,23* | € 1.676,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.617,90* | € 1.701,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.642,17* | € 1.720,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|