| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE080D1RS-QW Herst.-Nr.: DCE080D1RS-QW EAN/GTIN: 5054905240097 |
| |
|
| | |
| DeWalt Rotationslaser DCE080D1RS. Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts. Produktbeschreibung: - kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App (per Bluetoth)
Technische Merkmale: - Laserlinien: grün
- Laserdiode: 630 - 680 - mm Laserklasse 2
- Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm auf 10 m
- automatischer Nivellierungsbereich: =/5°
- Arbeitsbereich Durchmesser: bis 60 m (bis 600 m)
- Strahlenrichtung: Lot auf-/abwärts, 360° Rotation
- Stromversorgung: Akku 18 V / 2 Ah
- Stativaufnahme: 5/8 Zoll
Lieferumfang: - Rotationslaser DCE080D1RS
- System-Schnellladegerät
- Wandhalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Empfänger
- T STAKTM-Transporkoffer
Hinweis: - Klasse 2 - kann Verletzungen hervorrufen, wenn Personen über lange Zeit direkt in den Laserstrahl blicken.
Weitere Informationen: | | Typ: | Rotationslaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Kreuzlininelaser, Laser, Linienlaser, Multilinienlaser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.182,73* | € 1.278,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,78* | € 1.278,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,93* | € 1.287,83* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,42* | € 1.297,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,73* | € 1.308,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|