Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE089D1G-QW Herst.-Nr.: DCE089D1G-QW EAN/GTIN: 5035048489628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWalt Multilinienlaser DCE089D1G 3 x 360°, mit automatischer Selbstnivellierung für präziese Ergebnisse ideal für den Einsatz im Alltag. Produktbeschreibung: - Pulsmodus für den Einsatz vom Empfänger DE0892 (nicht im Lieferumfang enhalten)
- magnetgedämpfted Pendel
- robustes Design und gummiertes Gehäuse
Technische Merkmale: - Laserlinien: grün
- Laserdiode: 510 - 530 - mm Laserklasse 2
- Nivelliergenauigkeit: +/- 3mm auf 1 m
- automatischer Nivellierungsbereich: +/-4°
- Arbeitsbereich Durchmesser: bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
- Anzahl der Strahlen: 3
- Strahlenrichtung: 2x vertikal/1x horizontal
- Stromversorgung: 10,8 bzw. 12 V / 2Ah Akku
- Stativaufnahme: 1/4 Zoll und 5/8 Zoll
Lieferumfang: - Multilinienlaser DCE089D1G
- Akku und Schnellladegerät
- Wandhalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- T STAKTM-Box
Hinweis: - Laserklasse 2M - Laser verfügen über einen divergenten Strahl - können eine Gefahr darstellen, wenn sich ein optisches Instrument, wie etwa eine Lupe, vor dem Auge befindet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Gewicht: | 1,15 kg | Typ: | Linienlaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 463,77* | € 501,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 451,48* | € 501,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 481,60* | € 519,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 495,02* | € 530,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 559,37* | € 600,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|