Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber DCF921P2G 18 V/5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagschrauber DCF921P2G 18 V/5 Ah
Akku-Schlagschrauber DCF921P2G 18 V/5 Ah
Akku-Schlagschrauber DCF921P2G 18 V/5 Ah - Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     415-dewDCF921P2G-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF921P2G-QW
EAN/GTIN:
     5035048743713
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt

Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber (davon 2 Kontrollstufen) mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen.

Produktbeschreibung:

  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie|Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz in bestimmten Situationen: Kontrollstufe 1 stoppt den Rechtslauf, sobald die Schraube Materialkontakt hat, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird, Kontrollstufe 2 verhindert im Rechtslauf ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube durch eine 1,5 sekündliche Unterbrechung des Schraubprozesses, sobald die Schraube Materialkontakt hat bzw. stoppt im Linkslauf den Schraubprozess, sobald die Schraube mit der Hand sicher rausgedreht werden kann
  • alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar|Optimal einsetzbar bei schwersten Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 400 Nm bzw. Lösemoment von über 600 Nm
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
  • robuste ½“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
  • perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Diodenring mit 3 leistungsstarken und in ihrer Leuchtintensität individuelle einstellbare LEDs für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
  • problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken
  • zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
  • G-Akkus mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
  • Akku: 18 Volt / 5 Ah in G-Version
  • Akku-Technologie: alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
  • max. Anzugsmoment: 203 / 406 Nm
  • max. Lösemoment: 610 Nm
  • Schalldruckpegel (LPA): 97 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 108 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
  • Vibrationen (bei Schlagschrauben): 13 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 2x 18 Volt / 5 Ah XR-Akkus (DCB184G-XJ)
  • System-Schnellladegerät
  • Metall-Gürtelhaken
  • Standard-Insert für Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Drehzahl:
0 - 1400 / 0 - 2500 U/min
Gewicht:
1,7 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Vierkant, Sprengring
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, Industrieakku, Industriezelle, Schnellladegerät, dewalt schnellladegerät, elektro schlagschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schrauber, Bohrschrauber, Dewalt, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Schrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,48*
€ 506,47*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,65*
€ 506,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,06*
€ 506,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 465,58*
€ 515,92*
€ 4,90*
ab € 522,15*
€ 575,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB921.22.23-QZ
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.