Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombopack DCK2050E2T 2-teilig 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombopack DCK2050E2T 18V, DCD800+DCF850
Akku-Kombopack DCK2050E2T 18V, DCD800+DCF850
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK2050E2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK2050E2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048788370
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine

Dewalt - 18V XR Akku-Kombopack (bürstenlos) inkl. Bohrschrauber DCD800, 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber DCF850, 2x Powerstack Akku (18 Volt / 1,7 Ah) mit Pouch-Akku Technologie.

Produktbeschreibung Bohrschrauber DCD 800:

  • neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber dem Vorgängermodell
  • lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • ausbalancierte Bauweise, mit nur 16,4 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
  • innovative dreistufige sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
  • praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter

Produktbeschreibung Akku-Schlagschrauber DCF 850:

  • neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
  • robuste, magnetische 1/4 Zoll-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und "drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
  • perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
  • problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken

Lieferumfang:

  • Bohrschrauber DCD800
  • 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber DCF850
  • 2x 18 Volt / 1,7 Ah Powerstack-Akkus (DCBP 034-XJ) mit Kapazitätsanzeige
  • 1. Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsat innovativer Pouch-Akku-Technologie
  • 2. Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
  • 3. Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
  • 4. Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
  • System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus)
  • T STAK-Box II
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 428,42*
€ 503,15*
Frei Haus
ab € 428,95*
€ 514,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,82*
€ 536,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,83*
€ 561,64*
€ 4,90*
ab € 511,63*
€ 598,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,64*
€ 668,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,11*
€ 662,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,83*
€ 569,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK856P4-QW
ab € 1.871,98*
Ähnlich
DeWalt
DCK422P3-QW
ab € 854,12*
Ähnlich
DeWalt
DCK384P2T-QW
ab € 600,89*
Ähnlich
DeWalt
DCK2016T2T-QW
ab € 733,05*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4-QW
ab € 1.779,67*
Ähnlich
DeWalt
DCK2062E2T-QW
ab € 313,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.