Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XH-Nägel 22 x 3,0 mm 1005 Stck.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
XH-Nägel 22 x 3,0 mm 1005 Stck.
XH-Nägel 22 x 3,0 mm 1005 Stck.
Artikel-Nr.:
     415-dewDCN8903022
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN8903022
EAN/GTIN:
     5054905022488

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Gipskarton

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
22 mm
passend für:
DCN890
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1005
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0375*
€ 0,0515*
1
pro Karton
€ 4,00*
ab € 33,48*
€ 50,18*
Lager 415
unbekannt
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 34,78*
€ 51,81*
1 Tag
24
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 54,14*
7 Tage
23
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,71*
€ 88,20*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,81*
€ 61,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 50,51*
€ 60,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,22*
€ 58,57
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 47,93*
€ 57,04
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,62*
€ 55,48
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 38,08*
€ 45,32
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 36,99*
€ 44,02
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 35,24*
€ 41,94
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 34,82*
€ 41,44
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 34,78*
€ 41,39
pro Karton
1 Karton enthält 1.005 Stück (ab € 0,03461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCN890N-XJ
ab € 527,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.