Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCP580NT-XJ Herst.-Nr.: DCP580NT-XJ EAN/GTIN: 5035048635162 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker 82 mm Akku-Hobel mit längerer Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer durch bürstenloser Motor-Technologie. Produktbeschreibung: - konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- exakte Tiefeneinstellug in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- kompatibel mit dem DEWALT Airlock-System
- max. Spanabnahme: 2 mm
- max. Falztiefe: 9 mm
- Hobelsohlenlänge: 295 mm
- Messerwellenbreite: 82 mm
- Messerwellendurchmesser: 48 mm
Lieferumfang: - 2 Sätze HM Streifen-Wendemesser
- Paralellanschlag
- T STAK-Box VI
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 15000 U/min | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Akku-Hobel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 157,34* | € 189,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 181,35* | € 214,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 180,72* | € 214,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 181,90* | € 216,26* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 199,09* | € 234,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|