Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Kompakt-Säbelsäge DCS369NT-XJ 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Kompakt-Säbelsäge, 18 V
Akku Kompakt-Säbelsäge, 18 V
Akku Kompakt-Säbelsäge DCS369NT-XJ, 18 V - im Einsatz
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS369NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS369NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048723180
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

DeWALT Extrem kompakte und leichte 12 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge DCS369NT-XJ 18 V, optimal geeigent für den Einsatz unter eingeschränkten Platzverhältnissen.

Produktbeschreibung:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
  • sicherer und vielseitiger Einsatz durche eletkronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
  • Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
  • schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
  • sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Technische Merkmale:

  • Schnittleistung in PVC: 90 mm
  • Schalldruck: 84 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 95 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
  • Hand/Arm Vibration - Sägen von Holz: 8.1 m/s²
  • Hand/Arm Vibration - Cutting wooden beams: 5.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 2.3 m/s²

Lieferumfang:

  • Akku-Säbelsäge DCS369NT
  • T STAK-Box II

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
0 - 2800 U/min
Gewicht:
1,7 / 1,9 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Säbelsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, akku-säbelsäge dewalt, akku säbelsäge, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 111,95*
€ 136,54*
€ 3,50*
ab € 160,97*
€ 195,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 160,25*
€ 195,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 202,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,42*
€ 211,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312D2-QW
ab € 207,95*
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 139,70*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 232,18*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 332,70*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 194,67*
Ähnlich
DeWalt
DCS382NT-XJ
ab € 219,69*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 168,86*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PKXL-QS
ab € 309,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.