| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDCS781N-XJ Herst.-Nr.: DCS781N-XJ EAN/GTIN: 5035048747780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Akku-Paneelsäge dCS781X2 mit patentierter XPS-Schnittlinienanzeigeermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie. Produktbeschreibung: - großer, staubgeschützter Doppelauszug
- hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 310 mm Länge
- präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellungvon Zapfen, Kerven und Nuten
- Akku-Technologie: alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Gehrungseinstellungen: 60° (rechts), 50° (links)
- Neigungseinstellung: 49° (rechts), 49° (links)
- max. Schnittbereich bei 90°/90°: 310 x 90 mm
- max. Schnittbereich bei 90°/45°: 310 x 54 mm
- max. Schnittbereich bei 45°/90°: 219 x 90 mm
- max. Schnittbereich 45°/45°: 219 x 54 mm
- Sägeblattmaße: 305 x 30 mm
Lieferumfang: - Sägeblatt XR Extreme Runtime 60 WZ/FZ
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 3800 U/min | Spannung: | 54 Volt | Typ: | Paneelsäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkukappsäge, Akkupaneelsäge, Kapp- und Gehrungssäge, Kappsäge, Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, akku-kappsäge dewalt, akku gehrungssäge, Akku, Dewalt, Pendelhubsäge, Sägen, Staubfangsack, Stichsäge, Tauchsäge, Tischsäge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 991,03* | € 1.090,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.024,28* | € 1.090,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.185,25* | € 1.242,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.159,68* | € 1.254,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.196,74* | € 1.255,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|