Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnagel DNBA Edelstahl 16 GA 38 mm 2,5kSt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stauchkopfnagel Edelstahl 16 GA 32 mm
Stauchkopfnagel Edelstahl 16 GA 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDNBA1638SZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNBA1638SZ
EAN/GTIN:
     5902013961116
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
stauchkopfnagel

Stauchkopf-Nägel geeignet für Stiftnagler.

Produktbeschreibung:

  • Typ 20°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Durchmesser:
1,4 x 1,6 mm
Länge:
38 mm
passend für:
DCN618, DCN660
Typ:
Stauchkopfnägel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 57,86*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 45,125*
€ 58,15*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 40,77*
€ 58,75*
12 Tage
3
pro Box
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 62,95*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,37*
€ 67,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,75*
€ 69,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,12*
€ 66,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,13*
€ 62,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,23*
€ 58,58
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,85*
€ 54,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,01631* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DNBDA1538SZ
ab € 0,0245*
Ähnlich
DeWalt
DNBT1820SZ
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.