Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnagel DNBA Edelstahl 16 GA 44 mm 2,5kSt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stauchkopfnagel Edelstahl 16 GA 32 mm
Stauchkopfnagel Edelstahl 16 GA 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDNBA1644SZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNBA1644SZ
EAN/GTIN:
     5902013961109
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
stauchkopfnagel

Stauchkopf-Nägel geeignet für Stiftnagler.

Produktbeschreibung:

  • Typ 20°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Durchmesser:
1,4 x 1,6 mm
Länge:
44 mm
passend für:
DCN618, DCN660
Typ:
Stauchkopfnägel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0195*
€ 0,0255*
9 Tage
unbekannt
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0193*
€ 0,0257*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,60*
ab € 44,70*
€ 57,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,43*
€ 61,14*
Lager 415
unbekannt
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 57,20*
€ 78,30*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,30*
€ 93,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 76,34*
€ 90,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 74,38*
€ 88,51
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 72,43*
€ 86,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 70,46*
€ 83,85
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 59,06*
€ 70,28
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 58,08*
€ 69,12
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 57,30*
€ 68,19
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 57,20*
€ 68,07
pro Karton
1 Karton enthält 2.500 Stück (ab € 0,02288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DNBA1632SZ
€ 0,0219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.