| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDNBA1650GZ Herst.-Nr.: DNBA1650GZ EAN/GTIN: 5902013961147 |
| |
|
| | |
| Stauchkopf-Nägel geeignet für Stiftnagler. Produktbeschreibung: Weitere Informationen: | | Ausführung: | galvanisiert | Durchmesser: | 1,4 x 1,6 mm | Länge: | 50 mm | passend für: | DCN618, DCN660 | Typ: | Stauchkopfnägel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,92* | € 18,95* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 13,95* | € 19,05* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 12,72* | € 19,21* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,33* | € 21,63* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 20,61* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,00509* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|