Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnagel DNBDA 38 mm 4kSt. galvanisiert


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stauchkopfnagel galvanisiert 15 GA 38 mm
Stauchkopfnagel galvanisiert 15 GA 38 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDNBDA1538GZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNBDA1538GZ
EAN/GTIN:
     5902013951513
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
stauchkopfnagel

Stauchkopfnägel 15 GA passend für Stauchkopf-Nagler.

Produktbeschreibung:

  • Typ 25°
Weitere Informationen:
Ausführung:
galvanisiert
Durchmesser:
1,8 mm
Länge:
38 mm
passend für:
DPN1564APP
Typ:
Stauchkopfnägel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,00709*
€ 0,00895*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 32,20*
Lager 415
unbekannt
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 25,72*
€ 37,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 43,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,51*
€ 44,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,57*
€ 43,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,64*
€ 42,41
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 34,70*
€ 41,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,77*
€ 40,19
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 28,11*
€ 33,45
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 27,32*
€ 32,51
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 26,10*
€ 31,06
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 25,80*
€ 30,70
pro Karton
ab 100000 Kartons
€ 25,72*
€ 30,61
pro Karton
1 Karton enthält 4.000 Stück (ab € 0,00643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DPN1564APP-XJ
ab € 257,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.