| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDNM40R50GZ Herst.-Nr.: DNM40R50GZ EAN/GTIN: 5902013952954 |
| |
|
| | |
| Streifen-Nägel, Ankernägel für Ankernagler Druckluft. Produktbeschreibung: - 33°
- drahtgebunden
- Nutzungsklasse 2 für unbeheizte Innenräume und geschützte Außenbereiche
Weitere Informationen: | | Ausführung: | galvanisiert | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 50 mm | passend für: | DPN250MCN | Typ: | Ankernägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,65* | € 105,38* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 85,32* | € 105,44* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 85,68* | € 105,88* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 78,79* | € 107,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0394* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|