Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifennagel DNPT Ringschaft galvanisiert 63 mm 2.2kSt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Streifennagel DNPT28R63G12Z Ringschaft galvanisiert 2,8 x 63 mm
Streifennagel DNPT28R63G12Z Ringschaft galvanisiert 2,8 x 63 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDNPT28R63G12Z
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNPT28R63G12Z
EAN/GTIN:
     5902013961475
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
Streifennägel
dewalt streifennagel

Streifennagel passend für DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033, DGN9033.

Produktbeschreibung:

  • zertifiziert nach Eurocode 5
  • papiergebundene D-KOPF-NÄGEL
  • mit Ringschaft
  • Nutzungsklasse: 2 - für unbeheizte Innenräume und geschützte Außenbereiche
Weitere Informationen:
Ausführung:
galvanisiert
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
63 mm
Typ:
Streifennägel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0215*
€ 0,0296*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,34*
€ 59,38*
Lager 415
unbekannt
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 48,46*
€ 69,31*
11 Tage
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 72,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,31*
€ 82,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,58*
€ 80,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,85*
€ 78,36
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 64,11*
€ 76,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 62,38*
€ 74,23
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 51,56*
€ 61,36
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 50,44*
€ 60,02
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 48,69*
€ 57,94
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 48,46*
€ 57,67
pro Karton
1 Karton enthält 2.200 Stück (ab € 0,02203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 434,20*
Zubehör
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 380,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.