Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifennagel DNPT Ringschaft feuerverzinkt 90 mm 1.2kSt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Streifennagel DNPT Ringschaft feuerverzinkt 90 mm 1.2kSt
Streifennagel DNPT Ringschaft feuerverzinkt 90 mm 1.2kSt
Artikel-Nr.:
     415-dewDNPT31R90HDZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNPT31R90HDZ
EAN/GTIN:
     5902013961352
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
Streifennägel
dewalt streifennagel

Streifennagel passend für DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033, DGN9033.

Produktbeschreibung:

  • zertifiziert nach Eurocode 5
  • papiergebundene D-KOPF-NÄGEL
  • mit Ringschaft
  • Nutzungsklasse: 3 - ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Außenbereiche
Weitere Informationen:
Ausführung:
feuerverzinkt
Durchmesser:
3,10 mm
Länge:
90 mm
Typ:
Streifennägel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 77,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,176*
€ 77,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,14*
€ 78,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,35*
€ 93,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,88*
€ 90,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,21*
€ 84,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,66*
€ 80,52
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 65,88*
€ 78,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,10*
€ 76,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,04679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 434,20*
Zubehör
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 380,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.