Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifennagel DNW 34° Ringschaft 90x3,1 mm 2200Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Streifennagel DNW 34Gr. Ringschaft 90mm 2200Stk
Streifennagel DNW 34Gr. Ringschaft 90mm 2200Stk
Artikel-Nr.:
     415-dewDNW31R90E
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNW31R90E
EAN/GTIN:
     5902013950578
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
Streifennägel
dewalt streifennagel

Streifen-Nägel, D-Kopf-Nägel, für Akku Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM.

Produktbeschreibung:

  • 34°
  • drahtgebunden
  • Nutzungsklasse 1 für beheizte Räume
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1 mm
Länge:
90 mm
Typ:
D-Kopf Nägel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 64,40*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 49,368*
€ 64,482*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 44,55*
€ 64,65*
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 68,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,65*
€ 76,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,31*
€ 68,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,23*
€ 59,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
1 Packung enthält 2.200 Stück (ab € 0,02025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 433,55*
Zubehör
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 380,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.