| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDNW31R90G12E Herst.-Nr.: DNW31R90G12E EAN/GTIN: 5902013950561 |
| |
|
| | |
| Streifen-Nägel, D-Kopf-Nägel, für Akku Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM. Produktbeschreibung: - 34°
- drahtgebunden
- Nutzungsklasse 2 für unbeheizte Innenräume und geschützte Außenbereiche
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,1 mm | Länge: | 90 mm | Typ: | D-Kopf Nägel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67,73* | € 84,32* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 67,298* | € 84,436* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 61,15* | € 84,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 68,59* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.200 Stück (ab € 0,0278* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|