Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchkreissägeblatt EXTREME® 165x20 mm 54TFZ, 0°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchkreissägeblatt EXTREME 165/20mm 54TFZ
Tauchkreissägeblatt EXTREME 165/20mm 54TFZ
Artikel-Nr.:
     415-dewDT1087-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1087-QZ
EAN/GTIN:
     5035048083369
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt

Tauchkreissägeblatt EXTREME® für den Einsatz in Tauchkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • für schnelle Schnitte in Naturhölzern, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Tischlerplatte, MDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
165 mm
Stärke:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,32*
€ 67,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 67,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,08*
€ 69,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,70*
€ 75,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 78,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT1923-QZ
ab € 44,87*
Ähnlich
DeWalt
DT1091-QZ
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.