Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt Akku 165x20 mm 16WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt 165 x 20 mm WZ 16
Bau-Kreissägeblatt 165 x 20 mm WZ 16
Artikel-Nr.:
     415-dewDT1948-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1948-QZ
EAN/GTIN:
     5035048095652
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt

Das Bau-Kreissägeblatt Akku ist speziell konstruiert für den Einsatz auf DEWALT Akku-Handkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • auch zum Sägen für Holz mit Nägeln
  • hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten
  • extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung
  • besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge
  • Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante
  • Zahnwinkel: 20°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
165 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 26,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 26,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,92*
€ 28,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,02*
€ 29,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20420-QZ
ab € 6,34*
Ähnlich
DeWalt
DT1930-QZ
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.