| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20440-QZ Herst.-Nr.: DT20440-QZ EAN/GTIN: 5054905285067 |
| |
|
| | |
| Carbide Säbelsägeblatt für nageldurchsetztes Holz (Demolition) und für Demontagearbeiten Produktbeschreibung: - Carbide Zahnung - Carbide Segmente (Hartmetall) werden mit der Schneide verschweisst - höhere Haltbarkeit und umfassender Schutz der Zähne vor Ausreissen
- schnelle, effiziente Schnitte bei anspruchvollen Anwendungen in Metall
- Titan-Beschichtung reduziert Reibungswiderstand, leitet effizient Wärme ab und reduziert den Verschleiß, das Blatt bleibt länger scharf
- besonders hohe Zahnung (im direkten Vergleich mit Dewalt Bi-Metall Säbelsägeblättern) erlaubt den effizienten Abtrag von Material beim Sägen und reduziert die Sägedauer
- entwickelt für hohe Leistung - jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen und ermöglicht das effiziente Schneiden von einer Vielzahl von Werkstoffen und Produkten im Abbruchbereich, darunter Holz, Stahlrohre, Gusseisen oder Edelstahl
- bis zu 10x längere Lebensdauer und bis zu 2x schneller als Dewalt Bi-Metall Säbelsägeblätter
- richtiges Blatt für anspruchsvolle Demontagearbeiten - hohes, starkes Blattprofil für höhere Haltbarkeit und reduziertes Bruchrisiko
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 152 mm | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,81* | € 14,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,93* | € 14,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 9,95* | € 14,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 15,11* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,32* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|