Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXTREME® Full Carbide SDS-plus® 4 Schneiden 6x160x100 mm 25er


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hammerbohrer EXTREME® SDS-plus 6x160x100mm 25er Pack
Hammerbohrer EXTREME® SDS-plus 6x160x100mm 25er Pack
Hammerbohrer EXTREME® SDS-plus - Einsatzbeispiel
Artikel-Nr.:
     415-dewDT20450-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20450-QZ
EAN/GTIN:
     5054905289751
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

DeWALT EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer.

Produktbeschreibung:

  • Zentrierspitze: wirkt gegen ein Verlaufen des Bohrers und reißt Mikrorisse in Beton für einen noch besseren Bohrfortschritt
  • Vier-Schneiden-Geometrie: für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton aus
  • Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden
  • Vollhartmetallkopf: Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton
  • Vierfach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über 4 echte Bohrwendeln
  • Kernverstärkung: für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Bohrer Set
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,50*
€ 3,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 87,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,26*
€ 87,80*
Lager 415
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 68,88*
€ 95,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,84*
€ 104,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,58*
€ 99,46
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,7552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 16,81*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 1,61*
Ähnlich
DeWalt
DT9700-QZ
ab € 2,62*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 1,38*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 1,15*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 1,38*
Ähnlich
DeWalt
DT8976-QZ
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.