| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20628-QZ Herst.-Nr.: DT20628-QZ EAN/GTIN: 5054905305338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechsel in Kombination mit dem DEWALT RAPID LOAD ® Halter ohne Werkzeug ermöglicht. Produktbeschreibung: - sind auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4" Schaft
- für verschiedene Anwendungen/Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen
- Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 6,4 mm | Länge: | 108 mm | passend für: | Lochsägenhalter | Typ: | Zentrierbohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HM-Zentrierbohrer, bohrkronen-zentrierbohrer 6,4mm, hm zentrierbohrer, bohren, Bohrfutter, Bohrkrone, Dewalt, Diamantbohrkrone, Hammerbohrkrone, Nassbohrkrone, Zentrierbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,55* | € 5,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 3,49* | € 5,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|