| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20629-QZ Herst.-Nr.: DT20629-QZ EAN/GTIN: 5054905305345 |
| |
|
| | |
| Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechsel in Kombination mit dem DEWALT RAPID LOAD ® Halter ohne Werkzeug ermöglicht. Produktbeschreibung: - sind auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4" Schaft
- für verschiedene Anwendungen/Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen
- Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6,4 mm | Länge: | 95 mm | passend für: | Lochsägenhalter | Typ: | Zentrierbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 5,18* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 3,44* | € 5,61* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,37* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|