Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband stationär 40x577 mm K100 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband stationär 40x577mm K100 3 Stück
Schleifband stationär 40x577mm K100 3 Stück
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3343-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3343-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034293
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Dewalt Schleifband 3x für den Einsatz auf stationären Schleifmaschinen und Abziehgeräten. Für Metall, Holz und Lack.

Produktbeschreibung:

  • High Performance X-Trägerbandmaterial
  • kunstharzgebundene Schleifkörner
  • hochwertige Aluminiumoxyd Schleifkörner
  • hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X

Einsatz:

  • grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik
  • feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmesser, u.ä.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
577 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41667*
€ 2,08667*
10 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,47*
Lager 415
unbekannt
3
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,51*
€ 2,47667*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,86*
22 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,47667*
€ 2,94724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38667*
€ 2,84014
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32334*
€ 2,76477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18334*
€ 2,59817
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,13334*
€ 2,53867
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,07334*
€ 2,46727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95334*
€ 2,32447
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,43001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3301-QZ
ab € 10,75*
Ähnlich
DeWalt
DT3661-QZ
ab € 2,03*
Ähnlich
DeWalt
DT3312-QZ
ab € 2,33*
Ähnlich
DeWalt
DT3666-QZ
ab € 18,80*
Ähnlich
DeWalt
DT3340-QZ
ab € 1,41667*
Ähnlich
DeWalt
DT3351-QZ
ab € 1,86334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.