Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EXTREME® 180x1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe 180x1.5mm
Diamanttrennscheibe 180x1.5mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT40254-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT40254-QZ
EAN/GTIN:
     5035048545348
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4

DeWalt EXTREME Metall Diamant-Trennscheibe für geruchs- und staubärmeres Arbeiten. Mit Diamanttechnologie für extreme Dauerhauftigkeit und maximale Arbeitsleistung.

Produktbeschreibung:

  • Blatt wird durch Diamantbesetzung nicht kleiner
  • bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision
  • Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert
  • stärkere Träger aus missiven Stahl, um Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen
  • hohe Langlebigkeit

Einsatz:

  • Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
180 mm
Stärke:
1,5 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 24,27*
€ 32,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 32,72*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 24,94*
€ 33,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,90*
€ 38,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 45,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT40251-QZ
ab € 11,14*
Ähnlich
DeWalt
DT43903-QZ
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.