| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4202-QZ Herst.-Nr.: DT4202-QZ EAN/GTIN: 5035048057322 |
| | |
|
| | |
| Das HM-Kreissägeblatt stationär ist ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metall. Produktbeschreibung: - speziell für den Einsatz auf Radialarmsägen entwickelt
- verfügen die Blätter über Spandickenbegrenzer und erzeugen mit ihrer Flachzahngeometrie saubere, schnelle Schnitte
- universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückten Sägeblätter
- die großen, hoch belastbaren Hartmetall-Zähne können bis zu 15 mal nachgeschliffen werden
- lasergeschnittene Dehnungsschlitze eliminieren effektiv jede Verzugsgefahr
- tragen außerdem zur weiteren Reduzierung der Vibration und des Geräuschpegels bei
- lasergeschnittener Blattkörper mit nochmals erhöhter Rundlaufgenauigkeit
- trägt somit zur Vibrationsreduzierung bei und zu verbesserten Schnittergebnissen
- Zahnwinkel: 10°
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 250 mm | Einsatzzweck: | Holz | passend für: | DW721, DW729 | Stärke: | 1,8 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,92* | € 44,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,46* | € 44,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 35,91* | € 48,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,66* | € 51,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,40* | € 55,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|